横3灯カーボンヒーター
3灯式:横型3管カーボンヒーター
温度切替 3段階
弱:300W
中:600W
強:900W
自動首振り機能搭載
左右約120度のワイドな自動首振り
安全装置
内装式転倒OFFスイッチ
温度フューズ
コード掛け付き
質量(kg)2.1
色ホワイト
消費電力(W)1200
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.7
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×240×552
安全装置転倒スイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |