曜日別特売

ハイパーブロックマスク エリカラ

ハイパーブロックマスク エリカラ - 大王製紙ハイパーブロックマスク エリカラ - 大王製紙ハイパーブロックマスク エリカラ - 大王製紙ハイパーブロックマスク エリカラ - 大王製紙ハイパーブロックマスク エリカラ - 大王製紙ハイパーブロックマスク エリカラ - 大王製紙ハイパーブロックマスク エリカラ - 大王製紙

長時間使用でも耳が痛くなりにくい。
独自の「やわらかフィット耳かけ」を採用。
伸縮性のある幅広の素材でやさしくフィットします。
「ムレ爽快フィルター」採用で、息がこもりにくく、ムレにくい。
高い捕集性能と通気性を両立した不織布を採用。
ウイルス飛沫もしっかりブロック。
不織布三層構造/超極細高機能フィルターを採用し、ウイルス飛沫や花粉の侵入を防ぎます。
両面カラー仕様

材質不織布ほか生産国日本対象ウイルス/花粉/風邪内容量1袋(7枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12324770-プリーツ型ローズ3層小さめ耳かけ7
オープン
349
384(税込)
当日出荷
12324788-プリーツ型ナチュラルホワイト3層小さめ耳かけ7
オープン
349
384(税込)
8日以内出荷
返品不可
12324797-プリーツ型ナチュラルホワイト3層ふつう耳かけ7
オープン
349
384(税込)
翌日出荷
返品不可
12324806-プリーツ型グレー3層小さめ耳かけ7
オープン
349
384(税込)
8日以内出荷
返品不可
12324815-プリーツ型グレー3層ふつう耳かけ7
オープン
349
384(税込)
翌日出荷
返品不可
12324824-プリーツ型ピンクベージュ3層小さめ耳かけ7
オープン
349
384(税込)
当日出荷
12324840-プリーツ型ピンクベージュ3層ふつう耳かけ7
オープン
349
384(税込)
8日以内出荷
返品不可
12324779-プリーツ型ローズ3層ふつう耳かけ7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする