曜日別特売

リュックインレインコート

リュックインレインコート - アクセスリュックインレインコート - アクセスリュックインレインコート - アクセスリュックインレインコート - アクセスリュックインレインコート - アクセスリュックインレインコート - アクセスリュックインレインコート - アクセスリュックインレインコート - アクセス

耐水圧10,000mmH2O以上。透湿度3,000g/m2/24h以上。通勤・通学・自転車・アウトドアに最適な長めのレインコート。リュックの上から着用できる「リュックインシステム」を採用。裏生地に、マイクロメッシュ採用で肌にまとわりつきにくい。縫製部裏側にシームテープ加工(水漏れ防止)。

用途通勤・通学・自転車・アウトドア材質表生地/ポリエステル100%(裏:塩化ビニルラミネート) 裏生地/ポリエステル100%耐水圧(mmH2O)10000内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応身長(cm)
サイズ
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12325120ARG-211160~170M84~92ライトグレー
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
12325156ARG-211170~180L90~98ブラック
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
12325104ARG-211150~160S78~86ライトグレー
オープン
取扱い終了
12325129ARG-211170~180L90~98ライトグレー
オープン
取扱い終了
12325138ARG-211150~160S78~86ブラック
オープン
取扱い終了
12325147ARG-211160~170M84~92ブラック
オープン
取扱い終了
12325165ARG-211150~160S78~86オリーブグリーン
オープン
取扱い終了
12325174ARG-211160~170M84~92オリーブグリーン
オープン
取扱い終了
12325190ARG-211170~180L90~98オリーブグリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする