スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光赤

スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光赤 - bitstrongスマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光赤 - bitstrongスマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光赤 - bitstrongスマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光赤 - bitstrongスマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光赤 - bitstrongスマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光赤 - bitstrongスマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光赤 - bitstrong

鮮やかな蛍光色赤のスマートフォン用充電/データ転送ケーブルです。
(電源に接続すると発光します)
入力側:USB Type-A(2.0)
出力側:USB Type-C。
ケーブル長1m。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。

出力Type-C入力Type-A適合用途充電用/データ転送用ケーブル長(m)約1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12326328BS-USBSG1R-ACH
698
689
758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする