モバイルバッテリー 5000mAh 12W 入出力( Type C ×1 ) マグネット式ワイヤレス充電 MagSafe 対応

モバイルバッテリー 5000mAh 12W 入出力( Type C ×1 ) マグネット式ワイヤレス充電 MagSafe 対応 - エレコム

MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで固定して5Wのワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。また、モバイルバッテリーとiPhoneを同時に充電できるので、本製品を電源に接続しワイヤレス充電器としても使用することができます。コンパクトなデザインでiPhoneの背面レンズに干渉しないので安心してお使いいただけます。

その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB-Aケーブル(0.1m)適合規格○PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×15×94充電時間約2時間50分 ※10W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)2電池充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間使用可能回数【くり返し】500回バッテリー容量(Wh)18.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
質量(g)
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12326617DE-C40-5000BK5000約125ブラック合計12W、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは5V2.4A、ワイヤレス充電は5W
9,700
取扱い終了
12326626DE-C40-5000WH5000約125ホワイト合計12W、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは5V2.4A、ワイヤレス充電は5W
9,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする