ワイヤレス充電器 Qi認証 10W / 7.5W / 5W 急速 卓上 縦置き 横置き タイプC 入力 メタル筐体

ワイヤレス充電器 Qi認証 10W / 7.5W / 5W 急速 卓上 縦置き 横置き タイプC 入力 メタル筐体 - エレコム

スマートフォンを置くだけで充電できる、美しいメタル調のボディが安定感と高級感を演出する卓上タイプのQi規格対応ワイヤレス充電器。天面に滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちのリスクを軽減します。USB Type-C(TM)ポートからの電源入力に対応し、USB Power Delivery対応のAC充電器を接続することで最大10Wの高速充電が利用できます。

本体質量(g)約105ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×76×13保証期間1年出力(W)5/7.5/10入力最大5V/2Aまたは9V/2A(USB Power Delivery対応)付属品ケーブル使用温度範囲(℃)0~40発光色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります使用湿度範囲10%~85%その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。急速ワイヤレス充電をご利用いただくにはUSB Power Delivery18W以上に対応したUSB出力アダプターを、5W出力充電の場合は5V/2A以上のUSB電源アダプターを別途ご用意ください。各種認証Qi (BPP)入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポートケーブルUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ケーブルケーブル長(cm)約100対応機種Qiの5W(BPP)規格、Appleの7.5W規格、Samsungの10W規格のワイヤレス充電に対応した機器対象地域日本内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12327335W-QA22BKブラック
8,060
取扱い終了
12327344W-QA22GDゴールド
8,060
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする