曜日別特売

LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)

LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付) - KOITO(小糸製作所)LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付) - KOITO(小糸製作所)LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付) - KOITO(小糸製作所)LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付) - KOITO(小糸製作所)
(2件のレビュー)

特殊レンズカットによるキラキラ感で、被視認性を向上。自車の存在をアピールします。
エッジの効いた細幅、薄型形状によりシャープな発光と高い取付け自由度を実現。限られたスペースにも取付け可能
12V/24V共用で幅広い車種に適合
点灯回路一体型・専用ブラケットによる簡単取付け

セット内容取付ブラケット×2個・ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)定格電圧(V)12・24内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(mm)
定格出力(W)
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12327755EG10CSHW1000.8LED9灯
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
12327764EG10CSHB1000.8LED9灯
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
12327780EG20CSHW2002LED21灯
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
12327789EG20CSHB2002LED21灯
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12327764
2024-08-05
用途: 社用車の安全走行用

永く使用できるように小糸製を選びました。ハーネスキットも同時注文した方が絶対いいです。自作ハーネス作成が面倒でした。

対象商品 : 12327755
2025-03-21
用途: 自家用車に取り付けました
その他業種

思ったより明るくなかった、商品は良いものです、モノタロウさんの対応は大変良かった価格も他社に比べ安かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする