KOITO(小糸製作所)
LEDエッジイルミ ハーフミラー(コネクタ付)
LEDエッジイルミ シャイン(100mmタイプ)にレンズ面のハーフミラー仕様を設定。
昼間はメッキ調の見栄えでシャープに演出、夜間はアクセサリーランプとして点灯します。
光源
LED9灯
定格電圧(V)
12・24
コード長さ(mm)
100
定格出力(W)
0.8
セット内容
取付L字ブラケット×2個・スクリュー(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12327798
EG001
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12327807
EG002
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください