曜日別特売

純正LEDバックランプ交換用ハイパワーバルブ

純正LEDバックランプ交換用ハイパワーバルブ - KOITO(小糸製作所)
(1件のレビュー)

純正LEDバックランプのバルブ交換でグレードアップ!!
従来白熱バルブと同等の簡単交換!!
純正LEDバックランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!!
純正LEDバルブ並みの低消費電力!! 夜間後退時の見やすさUP!!
【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】

発光色ホワイト種別LW5タイプ定格電圧(V)12適合車種アクア 2021.7 ~・ヤリス 2020.2 ~・VOXY 2022.1 ~・NOAH 2022.1 ~色温度(K)6000定格出力(W)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12328227W3905WT
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12328227
2022-11-21
用途: ハイラックスのバックランプ交換
その他業種

前期のハイラックスに乗っているが、後期のテールランプに交換した時にバックランプの暗さに慣れず交換品を探していたところ、この商品を見つけ購入。
テールランプを外す事が出来れば簡単に交換する事ができるが、10cm位のコードが伸びているので、取り回しは考えないといけない。
商品自体は純正と変わらないのでガタツキもなく、明るさも上がっているためバックカメラでの確認もしやすくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする