NACHI(不二越)
ASK グリセリン圧力計用ダンパー
圧力計の脈動圧力の防止に!
グリセリン圧力計の脈動圧力防止用に開発されたニードル調整弁構造のダンパーです。
一般圧力計でも使用できます。
ニードル調整弁を全閉することでストップバルブとしても使用できます。
材質(本体)
C3604
質量(g)
210
最高使用圧力(MPa)
35
耐圧(MPa)
63
めねじサイズ
G1/4
おねじサイズ
R1/4
適合流体
一般石油系作動油
材質(パッキン)
C1100
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
パッキン:11.2×6×1.5
推奨締付トルク範囲(N・m)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12687284
SAD-2T
¥
3,260
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください