イマオコーポレーション
インデックスプランジャー NDXA
ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノブ)
ポリアミド/つや消しブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
質量(g)
寸法M(mm)
荷重(最小~最大)(N)
材質(ノーズ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12688718
NDXA12W
SUM22L、四三酸化鉄皮膜
30
M12×1.50(細目)
8~14
SUM22L、HV670~780
¥
2,300
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12688727
NDXA12W-SUS
SUS303
30
M12×1.50(細目)
8~14
SUS420、HRC53~55
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
12688736
NDXA16W
SUM22L、四三酸化鉄皮膜
45
M16×1.50(細目)
20~35
SUM22L、HV670~780
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
12688745
NDXA16W-SUS
SUS303
45
M16×1.50(細目)
20~35
SUS420、HRC53~55
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12688770
NDXAC12W-SUS
SUS303
30
M12×1.50(細目)
8~14
SUS420、HRC53~55
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12688779
NDXAC16W
SUM22L、四三酸化鉄皮膜
45
M16×2.00(並目)
20~35
SUM22L、HV670~780
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
12688788
NDXAC16W-SUS
SUS303
45
M16×2.00(並目)
20~35
SUS420、HRC53~55
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12688754
NDXAC12W
SUM22L、四三酸化鉄皮膜
30
M12×1.75(並目)
8~14
SUM22L、HV670~780
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください