イマオコーポレーション
インデックスプランジャー(エア作動) ASDX
エアを供給するとノーズが飛び出し、エアを抜くと内蔵スプリングによってノーズが引っ込む、エア操作のインデックスプランジャーです。
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
質量(g)
反力(N)
破壊荷重(N)
材質(ノーズ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12688797
ASDX20W-610
SUM22L、四三酸化鉄皮膜
190
スプリング:8
4000
SUM22L、四三酸化鉄皮膜、HV670~780
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12688806
ASDX20W-610-SUS
SUS303
190
スプリング:8
9500
SUS420、HRC48~52
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12688815
ASDX20W-615
SUM22L、四三酸化鉄皮膜
195
スプリング:8.9
3000
SUM22L、四三酸化鉄皮膜、HV670~780
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12688824
ASDX20W-615-SUS
SUS303
195
スプリング:8.9
7000
SUS420、HRC48~52
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12688840
ASDX20W-810
SUM22L、四三酸化鉄皮膜
185
スプリング:8.4
8000
SUM22L、四三酸化鉄皮膜、HV670~780
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12688849
ASDX20W-810-SUS
SUS303
185
スプリング:8.4
19000
SUS420、HRC48~52
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
12688858
ASDX20W-815
SUM22L、四三酸化鉄皮膜
190
スプリング:8.4
6000
SUM22L、四三酸化鉄皮膜、HV670~780
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12688867
ASDX20W-815-SUS
SUS303
190
スプリング:8.4
14000
SUS420、HRC48~52
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください