イマオコーポレーション
エンプラケースプランジャー EBP
材質(本体)
ポリアセタール、ブラック
材質(ボール)
ポリアセタール
耐熱温度(℃)
90
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
荷重(最小~最大)(N)
6~12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12689567
EBPJ6
¥
230
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください