イマオコーポレーション
オイルプラグ PO
ATEX規格(防爆規格)対応品です。
仕様
防爆仕様
材質(本体)
特殊ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しイエロー
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(オイルシール)
ニトリルゴム(NBR)
内容量
1個
注意
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
※ガソリン、アルコールの使用はできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12689610
PO-1/2N-ATEX
8
8~10
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12689619
PO-3/4N-ATEX
14
10~12
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12689628
PO-3/8N-ATEX
5
8~10
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください