ショートプランジャー ZSP

ショートプランジャー ZSP - イマオコーポレーション

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。

材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜タイプ1本ライン耐熱温度(℃)100材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)、HRC56~60荷重(最小~最大)(N)7~15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12690188ZSP8
400
389
428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする