イマオコーポレーション
ショートプランジャー ZSP-SUS
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
材質(本体)
SUS303
タイプ
1本ライン
耐熱温度(℃)
180
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(センターピン)
SUS420
荷重(最小~最大)(N)
3~10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12690197
ZSP5-SUS
¥
530
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください