イマオコーポレーション
スプリングプランジャー ZN
材質(本体)
SUM22L、四三酸化鉄皮膜
タイプ
1本ライン
寸法M(mm)
M 4×0.7
耐熱温度(℃)
90
材質(センターピン)
SUM22L、四三酸化鉄皮膜、HRC56~6
適合レンチ
PW4
荷重(最小~最大)(N)
2~ 7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12690976
ZN4
¥
760
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください