曜日別特売

チューブアダプター VUW-A

チューブアダプター VUW-A - フジキン

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクター(継手)です。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

形状チューブアダプターねじの種類R使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合チューブ外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
適合チューブ外径(inch)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12691317VUW-A-19.05Dインチサイズ19.0540.33/41/2
2,150
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
12691326VUW-A-6.35Bインチサイズ6.35711/41/2
680
取扱い終了
返品不可
代替品有
12691335VUW-A-6Bミリサイズ671-1/4
680
取扱い終了
返品不可
代替品有
12691344VUW-A-8Bミリサイズ855.8-1/4
830
取扱い終了
返品不可
代替品有
12691360VUW-A-8Dミリサイズ855.8-1/2
850
取扱い終了
返品不可
代替品有
12691369VUW-A-9.52Dインチサイズ9.5245.13/81/2
1,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12691326VUW-A-6.35B75800595VUW-A-6.35B-VVUW-A-6.35B ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(インチ) フジキン 75800595ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(インチ)フジキン1個
769
税込846
品番が変更になりました
12691335VUW-A-6B75800638VUW-A-6B-VVUW-A-6B ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(ミリ) フジキン 75800638ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(ミリ)フジキン1個
829
税込912
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12691344VUW-A-8B75800656VUW-A-8B-VVUW-A-8B ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(ミリ) フジキン 75800656ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(ミリ)フジキン1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12691360VUW-A-8D75800674VUW-A-8D-VVUW-A-8D ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(ミリ) フジキン 75800674ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(ミリ)フジキン1個
959
税込1,055
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12691369VUW-A-9.52D75800717VUW-A-9.52D-VVUW-A-9.52D ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(インチ) フジキン 75800717ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(インチ)フジキン1個
1,298
欠品中
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする