曜日別特売

ティーエスユニオン VUWTS

ティーエスユニオン VUWTS - フジキン

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクター(継手)です。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

形状ティーエスユニオンねじの種類R使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合チューブ外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
適合チューブ外径(inch)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12691430VUWTS-12Bミリサイズ1247-1/4
4,990
4,988
5,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
12691475VUWTS-6Bミリサイズ671-1/4
3,050
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
12691439VUWTS-12Cミリサイズ1247-3/8
4,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
12691448VUWTS-12Dミリサイズ1247-1/2
5,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
12691457VUWTS-3.2Aインチサイズ3.1775.51/81/8
2,690
取扱い終了
返品不可
代替品有
12691484VUWTS-8Aミリサイズ855.8-1/8
3,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
12691500VUWTS-8Bミリサイズ855.8-1/4
3,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
12691414VUWTS-10Bミリサイズ1051-1/4
3,250
取扱い終了
返品不可
12691466VUWTS-6Aミリサイズ671-1/8
2,530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12691439VUWTS-12C75799213VUWTS-12C-VVUWTS-12C ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ) フジキン 75799213ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ)フジキン1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12691448VUWTS-12D75799229VUWTS-12D-VVUWTS-12D ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ) フジキン 75799229ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ)フジキン1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12691457VUWTS-3.2A75799238VUWTS-3.2A-VVUWTS-3.2A ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(インチ) フジキン 75799238ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(インチ)フジキン1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12691484VUWTS-8A75799344VUWTS-8A-VVUWTS-8A ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ) フジキン 75799344ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ)フジキン1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12691500VUWTS-8B75799353VUWTS-8B-VVUWTS-8B ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ) フジキン 75799353ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ)フジキン1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする