曜日別特売

ティーエルユニオン VUWTL

ティーエルユニオン VUWTL - フジキン

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクター(継手)です。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

形状ティーエルユニオンタイプミリサイズねじの種類R使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム適合チューブ外径(inch)-内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12691527VUWTL-12D12471/2
5,260
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
12691509VUWTL-10B10511/2
3,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
12691518VUWTL-12C12473/8
4,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
12691536VUWTL-6A6711/8
2,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
12691545VUWTL-6B6711/4
3,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
12691554VUWTL-8A855.81/8
2,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
12691570VUWTL-8B855.81/4
3,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12691509VUWTL-10B75798224VUWTL-10B-VVUWTL-10B ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ) フジキン 75798224ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ)フジキン1個
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12691518VUWTL-12C75798285VUWTL-12C-VVUWTL-12C ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ) フジキン 75798285ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ)フジキン1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12691536VUWTL-6A75798355VUWTL-6A-VVUWTL-6A ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ) フジキン 75798355ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ)フジキン1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12691545VUWTL-6B75798364VUWTL-6B-VVUWTL-6B ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ) フジキン 75798364ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ)フジキン1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12691554VUWTL-8A75798389VUWTL-8A-VVUWTL-8A ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ) フジキン 75798389ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ)フジキン1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12691570VUWTL-8B75798398VUWTL-8B-VVUWTL-8B ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ) フジキン 75798398ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ)フジキン1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする