ハンマーキャスター
ハンマーキャスター(オールステンレス)315S
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製。
材質
オールステンレス
タイプ
旋回式 ストッパー付
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×58
旋回半径(mm)
68
使用車輪
429S0S-NRB
取付高H(mm)
93
取付穴径P(mm)
8.8
偏芯E(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12692419
315S-NRB75
75
75
80
70×58
55×42
93
25
¥
3,180
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください