イマオコーポレーション
ボールプランジャー BST
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
材質(本体)
SUM22L、四三酸化鉄皮膜
材質(ボール)
SUJ2、HRC56~60
耐熱温度(℃)
100
材質(コイルバネ)
SWPA
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷重(最小~最大)(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12693749
BST5L
6~11
¥
270
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12693758
BST6L
9~13
¥
270
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
返品不可
12693767
BSTH6
28~40
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください