イマオコーポレーション
ボールプランジャー BSU
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
材質(本体)
SUS303
質量(g)
10
タイプ
ライン無し
材質(ボール)
SUS420、HRC55
耐熱温度(℃)
180
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
荷重(最小~最大)(N)
30 ~ 55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12693776
BSU12
¥
1,490
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください