イマオコーポレーション
ボールプランジャー(ロングロック付) LBST
材質
ロングロック:ポリアミド
材質(本体)
SUM22L、四三酸化鉄皮膜
材質(ボール)
SUJ2、HRC56~60
耐熱温度(℃)
80
材質(コイルバネ)
SWPA
荷重(最小~最大)(N)
1.5~ 3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12693785
LBST3
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください