NACHI(不二越)
圧力計用ジョイント
Gネジ⇒Rネジ変換や異径ネジ接続に!
Gネジ⇒Rネジ変換やサイズ変換する為のジョイントです。
Gメネジ用の銅パッキンが1枚付属します。
材質(本体)
C3604
質量(g)
40
ねじ
メネジ:G1/4、オネジ:R1/4
最高使用圧力(MPa)
35
耐圧(MPa)
63
材質(パイル)
C1100
推奨トルク(N・m)
40
適合流体
一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気
外径×内径×厚さ(mm)
11.2×6×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12695596
AJ-102
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください