真田化鋼(S・ROSE)
自然換気用フード(樹脂製)
(1件のレビュー)
自然換気用の樹脂フードです。
用途
自然換気孔
種類
換気フード
付属品
ビス付き
色
ミルキーホワイト
材質
スチロール樹脂
内容量
1個
注意
用途以外に使用しないでください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法(mm)
寸法A1(mm)
寸法C2(mm)
寸法C1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12328385
R1-FD150-MW
170
140
150×200
191
191
142
241
223
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12328394
R1-FD200-MW
219
180
200×250
240
252
194
300
280
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください