真田化鋼(S・ROSE)
樹脂製 換気グリル
(1件のレビュー)
ABS製の換気グリル
用途
自然換気孔
付属品
ビス付き
寸法D(mm)
8
材質
スチロール樹脂
種類
角型ガラリ
色
ホワイトグレー
内容量
1個
注意
用途以外に使用しないでください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法B1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A1(mm)
寸法C1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12328410
R1-GG150-WG
150×200
175
248
197
152
226
200
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
12328419
R1-GG200-WG
200×250
225
298
249
204
275
254
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください