曜日別特売

軒天換気孔(秋水1型)

軒天換気孔(秋水1型) - 真田化鋼(S・ROSE)軒天換気孔(秋水1型) - 真田化鋼(S・ROSE)軒天換気孔(秋水1型) - 真田化鋼(S・ROSE)
(1件のレビュー)

和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔

用途自然換気孔材質スチロール樹脂付属品ビス付き種類角型ガラリ内容量1個
注意
用途以外に使用しないでください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法B1(mm)
寸法A1(mm)
寸法C2(mm)
寸法B2(mm)
寸法A2(mm)
寸法(mm)
寸法C1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12328428R1-SU100-MWミルキーホワイト18118135400417435100×400100
オープン
729
802(税込)
当日出荷
12328437R1-SU100-ME木目18118135400417435100×400100
オープン
729
802(税込)
当日出荷
12328446R1-SU150-MWミルキーホワイト16170190300320340150×300150
オープン
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
12328455R1-SU150-ME木目16170190300320340150×300150
オープン
689
758(税込)
当日出荷
12328464R1-SU200-MWミルキーホワイト15222246400422446200×400200
オープン
899
989(税込)
当日出荷
12328480R1-SU200-ME木目15222246400422446200×400200
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12328480
2023-09-05
用途: 台風 損害工事
建設業・工事業

ありがとう御座いました助かりました。又宜しくお願いします

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする