曜日別特売

軒天換気孔(山水)

軒天換気孔(山水) - 真田化鋼(S・ROSE)軒天換気孔(山水) - 真田化鋼(S・ROSE)軒天換気孔(山水) - 真田化鋼(S・ROSE)
(1件のレビュー)

和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔

用途自然換気孔材質スチロール樹脂種類角型ガラリ付属品ビス付き内容量1個
注意
用途以外に使用しないでください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C2(mm)
サイズ
寸法D(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法A2(mm)
寸法C1(mm)
寸法A1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12328489R1-SN164-MW31216171337365164186ミルキーホワイト
オープン
699
769(税込)
当日出荷
12328498R1-SN164-ME31216171337365164186木目
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
12328507R1-SN213-MW41219224443480213240ミルキーホワイト
オープン
819
901(税込)
当日出荷
12328516R1-SN213-ME41219224443480213240木目
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: 破損に伴う交換

築30年ほどの軒天換気孔の破損に伴い交換に使用しました。
外したものは,6箇所ビス止めだったのが,今回は4隅のみとなり,施工は楽でしたが,実際はどうなのかなと思いました。
また旧部品には,内側にメッシュの細かい金網が付いていました。
今回はなかったので,きれいにしてはめなおしました。
もしかしたら,そのようなものもあったのかもしれませんが,気づきませんでした。
金網あり,ナシなどあれば助かると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする