真田化鋼(S・ROSE)
軒天換気孔(雲水)
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途
自然換気孔
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付き
寸法D(mm)
10
種類
角型ガラリ
内容量
1個
注意
用途以外に使用しないでください
全6種類を絞り込む
色
チーク
ミルキーホワイト
寸法(mm)
150×150
200×200
250×250
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法C1(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C2(mm)
色
寸法A2(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12328525
R1-UN150-MW
180
150
163
163
150
ミルキーホワイト
180
150×150
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12328534
R1-UN150-ME
180
150
163
163
150
チーク
180
150×150
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12328550
R1-UN200-MW
250
200
225
225
200
ミルキーホワイト
250
200×200
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12328559
R1-UN200-TK
250
200
225
225
200
チーク
250
200×200
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12328568
R1-UN250-MW
300
250
275
275
250
ミルキーホワイト
300
250×250
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
12328577
R1-UN250-TK
300
250
275
275
250
チーク
300
250×250
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください