近江屋ロープ
ステンレス結束線 #16
Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく300mmにカットしました。
裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!
材質
ステンレスSUS304
長さ(mm)
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×40×40
質量(g/本)
約5
線径(Φmm)
1.6
内容量
1セット(500本)
注意
※300mmカット、約500本束です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12328744
300mmカット×約500本
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください