CAPTAIN STAG
トレッカー アルミロールテーブル
軽量でコンパクト設計。
一体式フレームなので組立、収納が簡単。
ロースタイルチェアに最適な高さ。
持ち運びに便利な収納バッグ付。
質量(g)
1000
均等耐荷重(kg)
10
材質
甲板:アルミニウム合金(表面加工:エポキシ樹脂塗装)、脚部:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
色
ブラック
収納時寸法(mm)
約135×60×長さ440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
395×350×310
耐荷重(kg)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331124
UC-0563
¥7,800
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください