CAPTAIN STAG
ソロ ライトグリル
ソロキャンプやツーリングに最適な、軽量コンパクトな焚き火台。
40cmの薪が切らずに載せられます。
煮炊きができるゴトク付き。
ゴトクは鍋の大きさに合わせて好きな位置にスライド可能。
高さも3段階に調節可能。
耐荷重(kg)
2(ゴトク1個につき1)
材質
本体・フレーム・ゴトク:ステンレス鋼
質量(g)
950
セット内容
本体2、フレーム2、固定バー2、ゴトク2、収納バッグ1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×240×230
収納時寸法(mm)
約380×300×厚さ20(バッグ収納時)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331210
UG-0093
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください