プレート 伸縮棚下収納ハンガー

プレート 伸縮棚下収納ハンガー CONDOR(山崎産業)

洗濯機上の棚に取り付けてスペースを有効活用!収納場所に合わせて横幅を調整できる伸縮収納ハンガー。
ハンガー・ピンチハンガー・スプレー・洗濯小物などを引っかけて、まとめて一括収納。タオル・ブラシ・ドライヤーなどの洗面用品の収納にも便利。
ハンガー類は引っかけるだけの簡単収納。調整ネジで棚板にしっかり固定できます。※組立式

材質スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)(約)450 耐荷重(kg)(約)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46.5~80×10×10 寸法(幅W×高さH)(cm)内寸約43.5~77×4.7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12338447 5648
オープン
2,698
2,968 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする