Richell(リッチェル)
トイレサポートステップ
お子様が便座に座った時に、足がつく高さのトイレの踏み台。2段なので、ひとりで上り下りできます。
材質
本体/ポリプロピレン ゴム脚/ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
(約)650
耐熱温度(℃)
本体/100 ゴム脚/80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約36×30.5×25(ステップ高さ:上段/約12.4 下段/約12.6)
内容量
1個
注意
※対象年齢:1才6カ月~6才頃(使用体重目安/30kgまで)必ず保護者の方が付き添ってください。
※本体の端に体重をかけないでください。
※荷重のかかる場所によっては、破損、転倒するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12338700
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください