事務イス プリセア(ブラックシェル/ビニルレザー張り/ハイバック)

事務イス プリセア(ブラックシェル/ビニルレザー張り/ハイバック) - プラス[家具]事務イス プリセア(ブラックシェル/ビニルレザー張り/ハイバック) - プラス[家具]事務イス プリセア(ブラックシェル/ビニルレザー張り/ハイバック) - プラス[家具]事務イス プリセア(ブラックシェル/ビニルレザー張り/ハイバック) - プラス[家具]事務イス プリセア(ブラックシェル/ビニルレザー張り/ハイバック) - プラス[家具]事務イス プリセア(ブラックシェル/ビニルレザー張り/ハイバック) - プラス[家具]事務イス プリセア(ブラックシェル/ビニルレザー張り/ハイバック) - プラス[家具]事務イス プリセア(ブラックシェル/ビニルレザー張り/ハイバック) - プラス[家具]
キャスターありグリーン購入法適合背タイプハイバックランバーサポートなしヘッドレストなしサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58825287KD-K63NL BKブラックブラックアジャスト肘
74,200
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58825296KD-K63NL BLブルーブルーアジャスト肘
74,200
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58825305KD-K63NL BEグレージュグレージュアジャスト肘
74,200
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58825314KB-K63NL BKブラックブラックループ肘
65,100
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58825323KB-K63NL BLブルーブルーループ肘
65,100
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58825332KB-K63NL BEグレージュグレージュループ肘
65,100
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58825348KC-K63NL BKブラックブラック肘なし
52,100
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58825357KC-K63NL BLブルーブルー肘なし
52,100
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58825366KC-K63NL BEグレージュグレージュ肘なし
52,100
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする