ミーティングチェア MC-120 キャスター脚 布張り

ミーティングチェア MC-120 キャスター脚 布張り - プラス[家具]
幅(mm)494高さ(mm)760奥行(mm)539キャスターあり使用脚キャスター脚座高(mm)420材質(座面)樹脂成型品/メッシュ張り/ウレタンフォーム/布張り材質(背)樹脂成型品/ウレタンフォームグリーン購入法適合スタッキング不可メモ台なしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58720515MC-121S BKブラックブラック494×539×760420なし
22,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58720524MC-121S LBライトブルーライトブルー494×539×760420なし
22,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58720533MC-121S RDレッドレッド494×539×760420なし
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58720542MC-121S YGイエローグリーンイエローグリーン494×539×760420なし
22,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58720558MB-121S BKブラックブラック494×539×760420あり
27,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58720567MB-121S LBライトブルーライトブルー494×539×760420あり
27,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58720576MB-121S RDレッドレッド494×539×760420あり
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58720585MB-121S YGイエローグリーンイエローグリーン494×539×760420あり
27,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする