ワイヤレスマウス M171r
「M171」はレシーバーをデバイス上のUSBポートに差し込むだけで、瞬時に作業を開始できる使いやすいワイヤレスマウスです。小型サイズとオプティカルセンサーによるスムーズかつ精確なカーソルコントロールにより、作業が制限されるような狭いデスクなどの上でも操作可能です。また完全な両手利き用デザインを採用し、左右の手にフィットします。
仕様【スクロールホイール】有、【チルト機能】無
付属品製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池x1(装着済み)、保証規定
接続方式無線
センサーオプティカルトラッキング
インターフェースUSB
使用電池単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
電池寿命最大12ヶ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
無線通信方式アドバンス2.4 GHzワイヤレステクノロジー
操作距離10m
内容量1個
マウス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 12357049
2023-12-25
- 用途:
- PC入力
製造業
いろいろと使ってきたがロジクールが一番使いやすい。ロジクールには高価な製品もあるが安価でも全く問題ない。ムダな機能がない分かえって使い勝手がよい。
2人が参考にしています