曜日別特売

ワイヤレスマウス M235n

ワイヤレスマウス M235n - ロジクール
(1件のレビュー)

サイドラバー加工されたコンパクトなワイヤレスマウス「M235」は持ち運びやすく、手の小さいユーザーや子供も心地良く使っていただける最適な小型サイズを採用しています。また曲線形状が自然な手のカーブに従い、長時間作業でも快適で、生産性を向上させます。

仕様【スクロールホイール】有、【チルト機能】無付属品製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池x1(装着済み)、保証規定対応OSWindows®; 10,11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OSTM接続方式無線センサーオプティカルトラッキングインターフェースUSB使用電池単三形乾電池×1本解像度1000dpi電池寿命最大12ヶ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個無線通信方式2.4 GHzワイヤレステクノロジー操作距離10m内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12357085M235nRDレッド
オープン
取扱い終了
代替品有
12357094M235nBLブルー
オープン
取扱い終了
代替品有
12357076M235nSVグレー
オープン
取扱い終了
12357110M235nIWアイボリーホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12357085M235nRD51708337M235snRDM235nRD ロジクール ワイヤレスマウス M235sn ロジクール 51708337ロジクール ワイヤレスマウス M235snロジクール1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12357094M235nBL51708328M235snBLM235nBL ロジクール ワイヤレスマウス M235sn ロジクール 51708328ロジクール ワイヤレスマウス M235snロジクール1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12357110
2022-12-21
用途: パソコン用として使用

管理事務所のパソコン用のワイヤレスマウスとして使っています。操作性が良く大変気に入っています。さすがのロジクールブランドです。他の事業所でもすすめていますので、リピートオーダーすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする