Pebble M350

Pebble M350 - ロジクール

操作音が静かな薄型コンパクトなデザイン
小石(Pebble)のような丸みを帯びた薄い形状で、手のひらに自然にフィットします。クリック感覚を保ったままクリック音を従来比90%削減しており、スクロールする音も気になりません。バッグの中に入れて持ち歩くにも便利な大きさで、カフェや図書館などでも周囲を気にせず使用できます。
ワイヤレス接続
接続方法はUSBレシーバーもしくはBluetooth®;の2種類で、最大10mの範囲でワイヤレス接続が可能です。ケーブルがないので、机の上をスッキリと整理することができます。
長持ちバッテリー
単三形電池1本で約18カ月使用できます(1日4時間の使用に基づく)。使用していない時は自動的にスリープモードに切り替わるので省エネです。

対応OS
<USBレシーバー>
Windows®; 8, 10, 11以降
macOS 10.15以降
Chrome OS、Works With Chromebook認定済み
Linux Kernel 2.6+
<Bluetooth&#174;>
Windows®; 10, 11以降
macOS 10.15以降
iPadOS 14以降
Chrome OS
Android8以降
LinuxKernel 2.6+
Surfaceで動作
仕様【スクロールホイール】有、【チルト機能】無接続方式有線/無線両用センサーハイプレシジョンオプティカルトラッキングインターフェースUSB、Bluetooth®;ワイヤレステクノロジー使用電池単三形乾電池×1本※本体装着済み解像度1000dpi電池寿命18ヶ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個無線通信方式USB レシーバー/Bluetooth®; Low Energy操作距離約10m内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12357137M350LVラベンダー
オープン
取扱い終了
12357146M350GYグレージュ
オープン
取扱い終了
12357155M350BUブルーベリー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする