ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン

ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン - audio-technica

「軟骨伝導経路」を活用した独自の振動構造を採用。
耳穴を塞ぐことなく、音を効率的に鼓膜に伝えることができるため、”ながら聴き”でも高音質を実現します。
また、耳穴に入れないため、耳が蒸れることなく衛生面でも安心してお使いいただけます。
耳穴を塞がず、耳珠(じじゅ)と呼ばれる軟骨部に当てて装着するだけで、高音質な音楽再生や通話を実現します。
独自開発のA.P.S.S※を採用した振動ドライバー(PAT.P)により、外部振動による音質劣化を防ぎ、低音再生時の不快な振動を抑え、これまでの”ながら聴き”の概念を変えるワイドレンジな音を体感できます。
※Acoustic Pure Sound Stabilizer(アコーステック・ピュア・サウンド・スタビライザー)。
外部振動によるノイズを低減し、軟骨伝導ヘッドホンでありながら、原音を忠実に再生することができるメーカー独自のメカニズム。
通勤通学の際に音楽や動画、ゲームやSNSを楽しむ際は、耳穴をふさがないため、周りの音やアナウンスを確認しながらコンテンツを楽しむことができます。
また、ご自宅でも急なチャイムへの応対や洗濯機の電子音なども聞き漏らしません。
家族からの問いかけにも反応でき、いつでもコミュニケーションが取れます。
オンライン会議や通話時に、話し手の声のみを抽出し、相手にはその声のみをクリアに届ける高性能なintelliGo社「AIノイズリダクション技術(AIVC)」を搭載。
声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。
耳にストレスなくかけられる、肌触りの良いシリコン素材と、イヤーハンガーとバックバンドにはしなやかで軽量なチタニウムを使用したバンドを採用。
長時間着けたままでも疲れにくい、軽く自然な装着感を実現します。
Android端末との接続時に便利なFast Pair対応
Siri/Google アシスタントに対応
2台のBluetooth機器へ同時接続できるマルチポイント
急速充電に対応。約10分の充電で約120分の連続再生
汎用性の高いUSB Type-C充電採用

付属品充電用USBケーブル(30cm、USB Type-A/USB Type-C)、ポーチ質量(g)約35接続方式Bluetooth感度98dB連続再生時間20時間RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.1無線規格Ver5.1装着方式両耳対応コーデックQualcomm®; aptXTM HD audio、Qualcomm®; aptXTM audio、AAC、SBC音量調節ノイズキャンセリング/音量調節内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12339567ATH-CC500BT BKブラックブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
12339576ATH-CC500BT BGベージュベージュ
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12339567ATH-CC500BT BK07916381ATH-CC500BT2 BKATH-CC500BT BK ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン audio-technica 07916381ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホンaudio-technica1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12339576ATH-CC500BT BG07916390ATH-CC500BT2 BGATH-CC500BT BG ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン audio-technica 07916390ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホンaudio-technica1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする