ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用

ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用 - 山装ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用 - 山装ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用 - 山装

ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。

用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水タイプヨコ型加工【砂付加工】ありツバ厚(mm)1.5
全14種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1233990840用1ケース(2個)本体:鉛製 ジャバラホース:塩化ビニール製30040032398
16,720
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
1233991750用1ケース(2個)本体:鉛製 ジャバラホース:塩化ビニール製30040038.145.9
16,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
1233992660用1ケース(2個)本体:鉛製 ジャバラホース:塩化ビニール製30040043.753.5
17,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
1233993565用(旧70用)1ケース(2個)本体:鉛製 ジャバラホース:塩化ビニール製40050050.859.9
18,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
1233994480用(75用)1ケース(2個)本体:鉛製 ジャバラホース:塩化ビニール製40070063.572.6
22,580
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
1233996090用1ケース(2個)本体:鉛製 ジャバラホース:塩化ビニール製40070076.285.8
23,820
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12339969100用1ケース(2個)本体:鉛製 ジャバラホース:塩化ビニール製4007008998.6
24,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
6950890040用1個本体:鉛製 / ジャバラホース:塩化ビニール製30040032398
8,360
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
6950890950用1個本体:鉛製 / ジャバラホース:塩化ビニール製30040038.145.9
8,450
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
6950891860用1個本体:鉛製 / ジャバラホース:塩化ビニール製30040043.753.5
8,600
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
6950892765用(旧70用)1個本体:鉛製 / ジャバラホース:塩化ビニール製40050050.859.9
9,450
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
6950893680用(75用)1個本体:鉛製 / ジャバラホース:塩化ビニール製40070063.572.6
11,290
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
6950894590用1個本体:鉛製 / ジャバラホース:塩化ビニール製40070076.285.8
11,910
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
69508961100用1個本体:鉛製 / ジャバラホース:塩化ビニール製4007008998.6
12,490
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする