曜日別特売

業務用電子ジャー(保温専用)

業務用電子ジャー(保温専用) - 象印マホービン業務用電子ジャー(保温専用) - 象印マホービン業務用電子ジャー(保温専用) - 象印マホービン業務用電子ジャー(保温専用) - 象印マホービン業務用電子ジャー(保温専用) - 象印マホービン業務用電子ジャー(保温専用) - 象印マホービン
(1件のレビュー)

炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。
炊飯容量を考慮した余裕のサイズ
保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。
移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器
広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。
防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作
ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。
取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単
軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。
置き場所に困らない
「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。
試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構
試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+
抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)

電源(V)単相100専用内容量1台
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
容量(升)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
本体質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(升)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12343067TH-GS40ステンレス65/37(定格/保温安定時平均)約5.0約460×380×250約2.2
47,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
12343076TH-GS60ステンレス77/42(定格/保温安定時平均)約5.5約460×380×320約3.3
52,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
12343085TH-GS80ステンレス77/49(定格/保温安定時平均)約6.5約460×380×390約4.4
57,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
12343094TH-GA40木目65/37(定格/保温安定時平均)約5.0約460×380×250約2.2
47,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12343110TH-GA60木目77/42(定格/保温安定時平均)約5.5約460×380×320約3.3
52,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12343119TH-GA80木目77/49(定格/保温安定時平均)約6.5約460×380×390約4.4
57,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12343085
2023-04-15
用途: 学習会の夜食用にご飯を保温
学校法人創志学園教育・研究機関

サイズも大きく保温性もあり、保温時に出る水滴も出ないため、べたつかないことに驚き。また低温調理にも使えることを発見し、工夫次第でごはんの保温だけでなく、ローストビーフへの熱入れにも使えてプロの仕上がり?になりました( ´∀` )

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする