洗える電気敷きパッド

洗える電気敷きパッド - YAMAZEN(山善)洗える電気敷きパッド - YAMAZEN(山善)洗える電気敷きパッド - YAMAZEN(山善)洗える電気敷きパッド - YAMAZEN(山善)洗える電気敷きパッド - YAMAZEN(山善)洗える電気敷きパッド - YAMAZEN(山善)洗える電気敷きパッド - YAMAZEN(山善)洗える電気敷きパッド - YAMAZEN(山善)

ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用。寝る前にスイッチを入れれば真冬でも布団あったか。
室温センサー、切り忘れ防止タイマー(8時間オートオフ)、ダニ退治機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。ズレ防止用のゴムバンド付。

用途敷きパッド、電気マット、電気カーペットとして。暖房。暖房器具。暖房用品。冬物家電。足元暖房。床暖房。材質ポリエステル100%ブラウン消費電力(W)75電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6保証期間1年表面温度(℃)弱)約30度、(中)約40、(強)約51内容量1枚
注意
※ドラム式洗濯機はご使用いただけません。
※電気代は電気料金目安単価 27円/kWhを基に算出しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12343356YWP-SD203F(T)2.4セミダブル200×120
オープン
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
12343365YWP-D203F(T)2.7ダブル200×140
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする