未来工業
曲ガリ(ミラダクト付属品)
コーナー、曲がり箇所に使用します。
設置場所
屋内外
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
色
カベ白
チョコレート
ブラック
ミルキーホワイト
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12344720
MIDM-40K
ブラック
83
33
65
¥680
¥
489
¥538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344729
MIDM-40M
ミルキーホワイト
83
33
65
¥680
¥
489
¥538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344738
MIDM-40T
チョコレート
83
33
65
¥680
¥
489
¥538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344747
MIDM-40W
カベ白
83
33
65
¥680
¥
489
¥538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344756
MIDM-60K
ブラック
110
43
87
¥1,070
¥
769
¥846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344765
MIDM-60M
ミルキーホワイト
110
43
87
¥1,070
¥
769
¥846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344774
MIDM-60T
チョコレート
110
43
87
¥1,070
¥
769
¥846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344790
MIDM-60W
カベ白
110
43
87
¥1,070
¥
769
¥846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。