SOFT99
ボデーペン
車のバンパー、ボデイ等の塗装面の補修に。4パターンの噴射切明で塗りやすい。新車塗装に近いアクリルでUVに強い。クリア性が高く色合わせが楽です。
用途
塗装面の補修に。
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
幅(mm)
65
色
パールマイカ
容量(mL)
300
高さ(mm)
175
奥行(mm)
65
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
130mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※別途、上塗りクリアが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12347450
T-089
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください