ウィンカム
マスクリア エコノ フルカバータイプ
ひもタイプ
耳かけ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
材質
サイズ
質量(g)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12356559
WM-ECONO-FC-1
1個
フルカバーフィルム×1、マスクフレーム×1、クロス×1、携帯袋×1(標準フィルム×1 ※限定付属品)
フルカバーフィルム:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、バンド:ポリアミド、ポリウレタン混合、オーリング:シリコンゴム、クロス:ナイロン、携帯袋:ポリエチレン
フリー(フィル ム高さ/フレーム上部70mm フレーム下部45mm ※組み立て時)
9
本体
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12356568
WM-ECOFILM-10FC
1セット(10枚)
フルカバーフィルム×10
フルカバーフィルム:ポリカーボネート
フリー(フィルム高さ/フレーム上部70mm フレーム下部45mm ※組み立て時)
0.5
専用交換用フィルム
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。