ダイセルミライズ
三角コーナーいらずBP 専用袋
(1件のレビュー)
脱臭・抗菌剤配合。
用途
細かいゴミもしっかりキャッチ。脱臭・抗菌剤配合で、嫌なニオイやヌルヌルを防ぎます。専用袋はミミ付きだから、結んですっきり捨てられます。専用袋は燃焼時に有毒ガスを発生しません。この専用袋をご使用の際は別売りの「三角コーナーいらず」をご利用ください。
材質
ポリエチレン
色
ピンク
タイプ
三角コーナー用
寸法(cm)
約31×24×厚さ0.001
耐熱温度(℃)
約100(専用袋)
耐冷温度(℃)
約-30(専用袋)
内容量
1袋(40枚)
注意
※脱臭・抗菌剤についてはすべてのニオイと菌に効果があるわけではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12347940
-
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください