曜日別特売

防水型内視鏡ファイバースコープカメラ(ソフトファイバー2m)

防水型内視鏡ファイバースコープカメラ(ソフトファイバー2m) - ブロードウォッチ防水型内視鏡ファイバースコープカメラ(ソフトファイバー2m) - ブロードウォッチ防水型内視鏡ファイバースコープカメラ(ソフトファイバー2m) - ブロードウォッチ防水型内視鏡ファイバースコープカメラ(ソフトファイバー2m) - ブロードウォッチ
(1件のレビュー)

先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます
先端カメラ部分は防水でLED付き
排水溝などにも使用できます

用途
細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます
防水機能があるため水中での撮影も可能です
付属品先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック)長さ(m)2(ソフトファイバー)先端寸法(mm)Φ5.5×35解像度30万画素(640×480ピクセル)先端径(Φmm)5.5LED使用数(個)【先端LED】6画角約60度(対角)撮影距離(mm)(最短)約7USBタイプTYPE-A防水IP67(先端部分)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12357225FIB-CAM2-HD-B
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-08
用途: 排水管の詰まり調査
その他業種

iPhone非対応。
その旨の記載がなく(見落とし?)購入してしまった。

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする