アカギ
デップCUUボルト
電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
軟質塩ビコーティング
寸法t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※UボルトはSUS304製。プレートはポリプロピレン製。配管施工時のナットの締付けトルクは2.94N/mを厳守してください。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
ねじ径
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12379476
A10605-0018
45
CU-8
19
W1/4
18
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
12379485
A10605-0022
48
CU-10
21
W1/4
18
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
12379494
A10605-0037
51
CU-15
23
W1/4
20
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
12379510
A10605-0041
55
CU-19
25
W1/4
20
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
12379519
A10605-0056
58
CU-20
31
W1/4
25
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
12379528
A10605-0075
64
CU-25
34
W1/4
25
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
12379537
A10605-0080
70
CU-32
37
W1/4
25
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
12379546
A10605-0094
77
CU-40
40
W1/4
25
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
12379555
A10605-0107
89
CU-50
46
W1/4
25
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
12379564
A10605-0111
102
CU-65
59
W1/4
30
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
12379580
A10605-0126
115
CU-80
64
W1/4
30
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
12379589
A10605-0145
141
CU-100
77
W1/4
30
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
12379598
A10605-0150
189
CU-125
95
W3/8
35
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
12379607
A10605-0164
214
CU-150
107
W3/8
35
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
12379616
A10605-0179
61
5(空調用)
33
W1/4
25
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください